{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 8 mm | |
Lungime cheie L | 145 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 7 mm | |
Poziţie inel | 10 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Inel cotit adânc | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614600 8 | |
EAN / GTIN | 4062406219680 | |
Număr producător | 614600 8 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |