{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 15 mm | |
Lungime cheie L | 215 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 7 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 11 mm | |
Poziţie inel | 10 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Inel cotit adânc | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614600 15 | |
EAN / GTIN | 4062406220662 | |
Număr producător | 614600 15 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 15mm
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
9,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
2,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
394 livrabil imediat
5,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
310 livrabil imediat
9,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Poziţie inel | 10 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Lungime cheie L | 215 mm | 215 mm | 230 mm | 275 mm |
Deschiderea cheii | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric | metric |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-molibden |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |