{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 18 mm | |
Lungime cheie L | 255 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 8,5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 12 mm | |
Poziţie inel | 10 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Inel cotit adânc | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614600 18 | |
EAN / GTIN | 4062406220693 | |
Număr producător | 614600 18 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chei combinate, model lung 18 mm
La cerere
În stoc
364 livrabil imediat
12,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Proces producţie | forjat în matriţă | forjat în matriţă |
Înălţime maximă cioc h1 | 8,5 | 9 |
Suprafaţă | cromate cu nichel | cromat mat |
Deschiderea cheii | 18 | 18 |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu |
Înălţime maximă inel h2 max | 12 | 14 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |