{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Lungime cheie L | 195 mm | |
Înălţime maximă cioc h1 | 6,5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 10 mm | |
Poziţie inel | 10 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Fără scântei | nu | |
Inel cotit adânc | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614600 13 | |
EAN / GTIN | 4062406220648 | |
Număr producător | 614600 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 13mm
La cerere
În stoc
911 livrabil imediat
8,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.501 livrabil imediat
4,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
409 livrabil imediat
7,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţime maximă cioc h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Poziţie inel | 10 grad | 15 grad | 15 grad |
Deschiderea cheii | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric | metric |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu | Oţel crom-molibden |
Înălţime maximă inel h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |