{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 4,5 mm | |
Lungime cheie L | 70 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 10,5 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 2 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 75 grad | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromare cu nichel, ceea ce împiedică ciobirea | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 612200 4,5 | |
EAN / GTIN | 4018754018697 | |
Număr producător | 40064545 |