{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 7 mm | |
Lungime cheie L | 91 mm | |
Lăţime maximă cioc b1 | 14,7 mm | |
Înălţime maximă cioc h | 2 mm | |
Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
Poziţie cioc 2 | 75 grad | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromare cu nichel, ceea ce împiedică ciobirea | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 612200 7 | |
EAN / GTIN | 4018754018581 | |
Număr producător | 40060707 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie fixă dublă mică, Deschiderea cheii: 7mm
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
9,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.121 livrabil imediat
5,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Poziţie cioc 1 | 15 grad | 15 grad |
Poziţie cioc 2 | 75 grad | 75 grad |
Lăţime maximă cioc b1 | 14,7 mm | 19,8 mm |
Înălţime maximă cioc h | 2 mm | 4,6 mm |
Lungime cheie L | 91 mm | 107 mm |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |