Cheie fixă dublă mică 5,5 mm

Cod articol: 612200 5,5
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 5,5 mm
Lungime cheie L 78 mm
Lăţime maximă cioc b1 12,6 mm
Înălţime maximă cioc h 2 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 75 grad
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromare cu nichel, ceea ce împiedică ciobirea
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 612200 5,5
EAN / GTIN 4018754018703
Număr producător 40065555

Descriere

Execuţie:

Cu capete foarte subţiri. Poziţie inegală a capului (la 15° şi la 75°), deschiderea cheii identică pe ambele părţi.

Aplicaţie:

În special pentru lucrări de montare în locuri înguste.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.