Cheie fixă dublă mică 9 mm

Cod articol: 612200 9
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 9 mm
Lungime cheie L 103 mm
Lăţime maximă cioc b1 18,9 mm
Înălţime maximă cioc h 3 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 75 grad
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromare cu nichel, ceea ce împiedică ciobirea
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 612200 9
EAN / GTIN 4018754018604
Număr producător 40060909

Descriere

Execuţie:

Cu capete foarte subţiri. Poziţie inegală a capului (la 15° şi la 75°), deschiderea cheii identică pe ambele părţi.

Aplicaţie:

În special pentru lucrări de montare în locuri înguste.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cheie fixă dublă mică  9 mm

Cheie fixă dublă mică 9 mm

La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
9,48 €
La cerere
În stoc
491 livrabil imediat
5,30 €
Poziţie cioc 1 15 15
Poziţie cioc 2 75 75
Lăţime maximă cioc b1 18,9 22,5
Înălţime maximă cioc h 3 5
Lungime cheie L 103 120
Dimensiuni deschidere chei metric metric
Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături