TRI 16RK-5.0-0.2 IC908 Plăcuţe de tăiere cu trei muchii pentru canelare și frezare

Cod articol: 6003641
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CHAMSLIT
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6003641
EAN / GTIN 7291075218381
Număr producător 6003641
L-Număr L24060 364

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu trei muchii pentru canelare și frezare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.9 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMSLIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături