TRIB 50-32W-6Z Freză de frezare cu fantă pentru plăcuțe de precizie cu 3 caneluri

Cod articol: 2301699
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CHAMSLIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2301699
EAN / GTIN 7291075209341
Număr producător 2301699
L-Număr L23980 1149

Descriere

Descriere:

Freză de frezare cu fantă pentru plăcuțe de precizie cu 3 caneluri

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime funcţională (LF): 76.43 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): tăiş16RK-4.0-0.2
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
  • Tip de coadă Weldon

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMSLIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături