TRIB 63-22SM 8Z Freză de frezare cu fantă pentru plăcuțe de precizie cu 3 caneluri

Cod articol: 2301952
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CHAMSLIT
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 2301952
EAN / GTIN 7291075223590
Număr producător 2301952
L-Număr L23980 210

Descriere

Descriere:

Freză de frezare cu fantă pentru plăcuțe de precizie cu 3 caneluri

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): tăiş16RK-2.0-0.2
  • Lungime totală (OAL): 39.5 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMSLIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături