TRIB 80-27SM 11Z-B Freză de frezare cu fantă pentru plăcuțe de precizie cu 3 caneluri

Cod articol: 2302238
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CHAMSLIT
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2302238
    EAN / GTIN 7291075223644
    Număr producător 2302238
    L-Număr L23980 372

    Descriere

    Descriere:

    Freză de frezare cu fantă pentru plăcuțe de precizie cu 3 caneluri

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 11
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 69.7 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): tăiş16RK-5.0-0.2
    • Lungime totală (OAL): 51.15 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CHAMSLIT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături