{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ periei D1 | 12 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
⌀ clemei D2 | 10 mm | |
Lungimea clemei L2 | 80 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie tip pensulă |
Cod articol | 574500 10X80 | |
EAN / GTIN | 4017359006931 | |
Număr producător | 458161 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Perie tip pensulă Sârmă din oţel 0,30 mm, Tip: 10X80
La cerere
În stoc
2.583 livrabil imediat
4,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.330 livrabil imediat
2,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | 20 mm |
⌀ periei D1 | 12 mm | 12 mm |
Lungimea totală L | 120 mm | 120 mm |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | 10.000 min-1 |
⌀ clemei D2 | 10 mm | 10 mm |
Lungimea clemei L2 | 80 mm | 80 mm |
Tip produs | Perie tip pensulă | Perie tip pensulă |