Perie tip pensulă Sârmă din oţel 0,30 mm 22X22

Cod articol: 574500 22X22
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.806 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 23 mm
Lungimea totală L 68 mm
⌀ clemei D2 22 mm
Lungimea clemei L2 22 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 25 mm
Turaţie maximă 18.000 min-1
Tip produs Perie tip pensulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574500 22X22
EAN / GTIN 4017359006856
Număr producător 453161

Descriere

Execuţie:

Sârme speciale ondulate, presate în înveliş de oţel, ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Pe polizoare şi maşini de găurit manuale. Pentru curățarea și debavurarea zonelor greu accesibile.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături