{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ periei D1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ clemei D2 | 29 mm | |
Lungimea clemei L2 | 22 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 25 mm | |
Turaţie maximă | 18.000 min-1 | |
Tip produs | Perie tip pensulă |
Cod articol | 574500 29X22 | |
EAN / GTIN | 4017359006887 | |
Număr producător | 456161 |