{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
⌀ periei D1 | 30 mm | |
Grosimea perilor | 0,2 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 6 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 6 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 20.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574250 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359007075 | |
Număr producător | 413342 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Perie rotundă cu coadă Sârmă din INOX 0,20 mm, ⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1: 30X6mm
La cerere
În stoc
286 livrabil imediat
9,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
545 livrabil imediat
4,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
792 livrabil imediat
5,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
5,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea garniturii L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material garnitură | Sârmă din INOX | Sârmă de oţel | Sârmă din INOX | Sârmă de alamă |
Grosimea perilor | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ periei D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Răsucire în cozi | Ondulat | Ondulat | Ondulat | Ondulat |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă |