Perie rotundă cu coadă Sârmă din INOX 0,20 mm 70X10 mm

Cod articol: 574250 70X10
La cerere
În stoc
698 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă din INOX
⌀ periei D1 70 mm
Grosimea perilor 0,2 mm
Lăţimea garniturii L1 10 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 19 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Răsucire în cozi Ondulat
Turaţie maximă 15.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574250 70X10
EAN / GTIN 4017359022740
Număr producător 417342

Descriere

Execuţie:

Sârme speciale ondulate, ⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare. Turaţiile mari sporesc performanţa periei.
Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare.