{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
⌀ periei D1 | 50 mm | |
Grosimea perilor | 0,2 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 10 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 12 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574250 50X10 | |
EAN / GTIN | 4017359043875 | |
Număr producător | 415342 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Perie rotundă cu coadă Sârmă din INOX 0,20 mm 50X10 mm
La cerere
În stoc
447 livrabil imediat
11,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.866 livrabil imediat
6,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea garniturii L1 | 10 mm | 10 mm |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 12 mm | 12 mm |
Material garnitură | Sârmă din INOX | Sârmă din INOX |
Grosimea perilor | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ periei D1 | 50 mm | 50 mm |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Răsucire în cozi | Ondulat | Ondulat |