Perie rotundă cu coadă Sârmă din INOX 0,20 mm 30X6 mm

Cod articol: 574253 30X6
La cerere
În stoc
434 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material garnitură Sârmă din INOX
    ⌀ periei D1 30 mm
    Grosimea perilor 0,2 mm
    Lăţimea garniturii L1 6 mm
    Lungimea de acoperire realizată de peri H1 6 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Răsucire în cozi Ondulat
    Turaţie maximă 20.000 min-1
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 574253 30X6
    EAN / GTIN 4067263934745
    Număr producător 574253 30X6

    Descriere

    Execuţie:

    Sârme speciale ondulate, ⌀ ax 6 mm.

    Aplicaţie:

    Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare. Turaţiile mari sporesc performanţa periei.
    Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare.