{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 30 mm | |
Grosimea perilor | 0,2 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 6 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 6 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 20.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574100 30X6 | |
EAN / GTIN | 4017359007051 | |
Număr producător | 413142 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Perie rotundă cu coadă Sârmă din oţel 0,20 mm, ⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1: 30X6mm
La cerere
În stoc
515 livrabil imediat
6,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
526 livrabil imediat
4,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
608 livrabil imediat
5,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
5,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea garniturii L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material garnitură | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel | Sârmă din INOX | Sârmă de alamă |
⌀ periei D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Răsucire în cozi | Ondulat | Ondulat | Ondulat | Ondulat |
Tip produs | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă | Perie rotundă |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |