Perie rotundă cu coadă Sârmă din oţel 0,20 mm 80X18 mm

Cod articol: 574100 80X18
La cerere
În stoc
710 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Material garnitură Sârmă de oţel
    ⌀ periei D1 80 mm
    Lăţimea garniturii L1 13 mm
    Lungimea de acoperire realizată de peri H1 20 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Răsucire în cozi Ondulat
    Turaţie maximă 15.000 min-1
    Tip produs Perie rotundă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 574100 80X18
    EAN / GTIN 4017359015810
    Număr producător 418143

    Descriere

    Execuţie:

    Sârme speciale ondulate, ⌀ cozii 6 mm.

    Aplicaţie:

    Pe polizoare manuale, polizoare flexibile sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor. Turaţiile mari sporesc performanţa periei.
    Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare.