{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă de oţel | |
⌀ periei D1 | 60 mm | |
Grosimea perilor | 0,2 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 15 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 17 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 15.000 min-1 | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 574100 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359023662 | |
Număr producător | 416143 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Perie rotundă cu coadă Sârmă din oţel 0,20 mm 60X15 mm
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
10,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
793 livrabil imediat
5,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
6,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 17 | 17 | 17 |
Material garnitură | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel | Sârmă de oţel |
Grosimea perilor | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
⌀ periei D1 | 60 | 60 | 60 |
Turaţie maximă | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Răsucire în cozi | Ondulat | Ondulat | Ondulat |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 |