{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
⌀ periei D1 | 85 mm | |
Filet M | M14 | |
Grosimea perilor | 0,3 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 25 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 8.500 min-1 | |
Tip produs | Perie în formă de oală |
Cod articol | 573200 80 | |
EAN / GTIN | 4017359005859 | |
Număr producător | 424367 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Perie în formă de oală Sârmă din INOX 0,30 mm 80 mm
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
29,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
17,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 25 | 25 |
Material garnitură | Sârmă din INOX | Sârmă din INOX |
Grosimea perilor | 0,3 | 0,3 |
⌀ periei D1 | 85 | 85 |
Filet M | M14 | M14 |
Turaţie maximă | 8.500 | 8.500 |
Răsucire în cozi | Ondulat | Ondulat |