Perie în formă de oală Sârmă din INOX 0,30 mm 100 mm

Cod articol: 573200 100
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă din INOX
⌀ periei D1 100 mm
Filet M M14
Grosimea perilor 0,3 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 30 mm
Răsucire în cozi Ondulat
Turaţie maximă 8.500 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573200 100
EAN / GTIN 4017359005941
Număr producător 426367

Descriere

Execuţie:

Sârmă ondulată bine presată în corpul de oţel. Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare şi pe maşinile staţionare.
Cu filet interior M14.
Cu filet interior M14.

Aplicaţie:

Recomandate pentru prelucrarea suprafeţelor, pentru debavurare, îndepărtarea ruginii, lustruire, îndepărtarea vopselei, grundurilor, lacului, arsurilor etc.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.