{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material garnitură | Sârmă din INOX | |
⌀ periei D1 | 65 mm | |
Filet M | M14 | |
Grosimea perilor | 0,3 mm | |
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | |
Răsucire în cozi | Ondulat | |
Turaţie maximă | 12.000 min-1 | |
Tip produs | Perie în formă de oală |
Cod articol | 573200 60 | |
EAN / GTIN | 4017359005781 | |
Număr producător | 421367 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Perie în formă de oală Sârmă din INOX 0,30 mm, ⌀ periei D1: 60mm
La cerere
În stoc
530 livrabil imediat
14,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.934 livrabil imediat
5,77 €
4,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.348 livrabil imediat
8,76 €
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Material garnitură | Sârmă din INOX | Sârmă de oţel | Sârmă din INOX |
Grosimea perilor | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
⌀ periei D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Turaţie maximă | 12.000 min-1 | 12.000 min-1 | 12.000 min-1 |
Tip produs | Perie în formă de oală | Perie în formă de oală | Perie în formă de oală |