Perie în formă de oală Sârmă din INOX 0,30 mm 80 mm

Cod articol: 573205 80
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă din INOX
⌀ periei D1 85 mm
Filet M M14
Grosimea perilor 0,3 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 25 mm
Răsucire în cozi Ondulat
Turaţie maximă 8.500 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573205 80
EAN / GTIN 4067263906926
Număr producător 573205 80

Descriere

Execuţie:

Sârmă ondulată bine presată în corpul de oţel. Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare şi pe maşinile staţionare.
Cu filet interior M14.
Cu filet interior M14.

Aplicaţie:

Recomandate pentru prelucrarea suprafeţelor, pentru debavurare, îndepărtarea ruginii, lustruire, îndepărtarea vopselei, grundurilor, lacului, arsurilor etc.