TPGN 110304T IN420 Plăcuțe ceramice triunghiulare, pozitive, cu unghi de atac de 11° și șanfrenare de protecție (T) pentru prelucrarea oțelului călit

Cod articol: 5700639
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISCAR CERAMIC LINE
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5700639
    EAN / GTIN 7291075124231
    Număr producător 5700639
    L-Număr L24280 170

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe ceramice triunghiulare, pozitive, cu unghi de atac de 11° și șanfrenare de protecție (T) pentru prelucrarea oțelului călit

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: W
    • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "ISCAR CERAMIC LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături