CTGPR 1616H-11 Suport de scule Clamp Lock cu unghi de degajare de 11° pentru plăcuțe triunghiulare

Cod articol: 3600239
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600239
EAN / GTIN 7291075042801
Număr producător 3600239
L-Număr L23990 1722

Descriere

Descriere:

Suport de scule Clamp Lock cu unghi de degajare de 11° pentru plăcuțe triunghiulare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20 mm
  • Lungimea capului (LH): 16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPMR/TPGN 1103
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.