S16Q CTFPL-11 Bare de alezat Clamp Lock pentru plăcuțe triunghiulare cu unghi de degajare de 11°.

Cod articol: 3600156
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600156
EAN / GTIN 7291075063905
Număr producător 3600156
L-Număr L23990 306

Descriere

Descriere:

Bare de alezat Clamp Lock pentru plăcuțe triunghiulare cu unghi de degajare de 11°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 11 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPMR 110304
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 4 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 38 mm
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături