CTGPR 1212F-11 Suport de scule Clamp Lock cu unghi de degajare de 11° pentru plăcuțe triunghiulare

Cod articol: 3606509
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606509
EAN / GTIN 7291075042832
Număr producător 3606509
L-Număr L23990 797

Descriere

Descriere:

Suport de scule Clamp Lock cu unghi de degajare de 11° pentru plăcuțe triunghiulare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 80 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16 mm
  • Lungimea capului (LH): 17 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPMR/TPGN 1103
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm