TCMT 110204D ID5 Plăcuțe triunghiulare pozitive cu unghi de degajare de 7°, unghi de rake pozitiv și basculare PCD pentru finisarea aluminiului

Cod articol: 5700456
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 5700456
EAN / GTIN 7291075237153
Număr producător 5700456
L-Număr L24200 10

Descriere

Descriere:

Plăcuțe triunghiulare pozitive cu unghi de degajare de 7°, unghi de rake pozitiv și basculare PCD pentru finisarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: DW
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 11 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 2.8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.38 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături