QDCT 120524-PDN IC328 Plăcuţe rectificate cu precizie cu 4 muchii de tăiere drepte sau 4 muchii de tăiere stângi pentru aplicații generale de prelucrare

Cod articol: 5693820
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5693820
EAN / GTIN 7291075157710
Număr producător 5693820
L-Număr L23910 464

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rectificate cu precizie cu 4 muchii de tăiere drepte sau 4 muchii de tăiere stângi pentru aplicații generale de prelucrare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2.4 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.92 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături