SDK D63-53-27-FT/A Unitate de bază pentru freze elicoidale modulare glisante pentru S/QDMT 1205 Plăcuţe.

Cod articol: 3110418
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3110418
EAN / GTIN 7291075103427
Număr producător 3110418
L-Număr L23980 466

Descriere

Descriere:

Unitate de bază pentru freze elicoidale modulare glisante pentru S/QDMT 1205 Plăcuţe.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 60.9 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 15
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 53 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDMT 1205
  • Lungime totală (OAL): 76 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături