FDN D6.0-0.75-0.75-12-R12 Freze de tăiat cu flanșă cu canelură completă FDN D6.0-0.75-12-R12

Cod articol: 3100877
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIQUAD
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3100877
    EAN / GTIN 7291075099058
    Număr producător 3100877
    L-Număr L23980 1588

    Descriere

    Descriere:

    Freze de tăiat cu flanșă cu canelură completă FDN D6.0-0.75-12-R12

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: B
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.68″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 6″
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3/4″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 14
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.15″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): QDMT 1205PDN-RM
    • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 7
    • Lungime utilă (LU): 1.81″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături