F90SD D125-07-40-12 Freze frontală la 90° cu Plăcuţe S/QDM# 12

Cod articol: 3319829
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3319829
EAN / GTIN 7291075384062
Număr producător 3319829
L-Număr L23980 1240

Descriere

Descriere:

Freze frontală la 90° cu Plăcuţe S/QDM# 12

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 125 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 11.8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 92 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Lungime totală (OAL): 50.35 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături