H400 RNHU 1205-HP IC330 Plăcuţe cu două fețe cu raze de colț de 4, 5, 6 și 8 mm pentru frezarea profilurilor

Cod articol: 5680484
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5680484
EAN / GTIN 7291075282269
Număr producător 5680484
L-Număr L23910 349

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe cu raze de colț de 4, 5, 6 și 8 mm pentru frezarea profilurilor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8.7 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.75 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 11.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături