H400 FR D3.00-08-1.00-12 Freze frontale care transportă Plăcuţe bilaterale cu patru muchii de tăiere cu rază de 6 mm.

Cod articol: 3105956
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105956
EAN / GTIN 7291075282061
Număr producător 3105956
L-Număr L23980 2015

Descriere

Descriere:

Freze frontale care transportă plăcuţe bilaterale cu patru muchii de tăiere cu rază de 6 mm.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.736″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.34″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.717″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Lungime totală (OAL): 1.97″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături