H400 ER D40-5-060-C32-12 Freză pentru plăcuţe cu două fețe cu o rază de 6 mm

Cod articol: 3106270
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106270
EAN / GTIN 7291075282092
Număr producător 3106270
L-Număr L23980 530

Descriere

Descriere:

Freză pentru Plăcuţă cu două fețe cu o rază de 6 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 31.5 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 28 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 28 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8.7 mm
  • Lungimea capului (LH): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3.7 Grade
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.