H400 FR D080-08-27-12 Freze frontală pentru plăcuțe cu două fețe cu patru raze de colț de 6 mm

Cod articol: 3105951
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105951
EAN / GTIN 7291075282016
Număr producător 3105951
L-Număr L23980 126

Descriere

Descriere:

Freze frontală pentru plăcuțe cu două fețe cu patru raze de colț de 6 mm

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 68 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8.7 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 62 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • Lungime totală (OAL): 50 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături