H400 ER D32-5-060-C32-10 Freze pentru plăcuţe cu două fețe cu o rază de 5 mm

Cod articol: 3105997
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105997
EAN / GTIN 7291075296587
Număr producător 3105997
L-Număr L23980 245

Descriere

Descriere:

Freze pentru Plăcuţă cu două fețe cu o rază de 5 mm

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 29.6 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 22 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 22 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3.8 Grade
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături