MM EPG080/30-1T05 IC908 Unealtă MULTI-MASTER interschimbabilă pentru gravură

Cod articol: 5668958
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Capăt de frezat cu fixare pe filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668958
EAN / GTIN 7291075342826
Număr producător 5668958
L-Număr L24060 81

Descriere

Descriere:

Unealtă MULTI-MASTER interschimbabilă pentru gravură

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T05
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime funcţională (LF): 10 mm
  • Lungime totală (OAL): 17.1 mm
  • Unghiul profilului (PRFA): 30 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături