MM GRIT22K325-020-4T8 IC908 Capete de frezare cu fantă din carbură pentru diametre mici

Cod articol: 3329214
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3329214
EAN / GTIN 7291075409864
Număr producător 3329214
L-Număr L24060 498

Descriere

Descriere:

Capete de frezare cu fantă din carbură pentru diametre mici

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.25 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 11.35 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate