MM HCD120-090-2T08 IC908 Capete de freză interschimbabile pentru centrare și șanfrenare

Cod articol: 5603806
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Tip produs Capăt de frezat cu fixare pe filet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5603806
    EAN / GTIN 7291075163674
    Număr producător 5603806
    L-Număr L24060 23

    Descriere

    Descriere:

    Capete de freză interschimbabile pentru centrare și șanfrenare

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 11.5 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1.5 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 2
    • Lungime funcţională (LF): 15.5 mm
    • Lungime totală (OAL): 23.45 mm
    • Unghiul profilului (PRFA): 140 Grade
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături