MM TRF20A60-P200-6T08 IC908 Capete interschimbabile de frezare a filetelor din carbură pentru filete cu profil de piesă de 60°.

Cod articol: 3311843
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3311843
EAN / GTIN 7291075460520
Număr producător 3311843
L-Număr L24060 482

Descriere

Descriere:

Capete interschimbabile de frezare a filetelor din carbură pentru filete cu profil de piesă de 60°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Standard ISO 68, DIN 13
  • Forma filetului (THFT): VP60

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături