MM EPG080/90-F32-1T05 IC908 Unealtă MULTI-MASTER interschimbabilă pentru gravură

Cod articol: 3310286
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Capăt de frezat cu fixare pe filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3310286
EAN / GTIN 7291075342789
Număr producător 3310286
L-Număr L24060 167

Descriere

Descriere:

Unealtă MULTI-MASTER interschimbabilă pentru gravură

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T05
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime funcţională (LF): 10 mm
  • Lungime totală (OAL): 17.1 mm
  • Unghiul profilului (PRFA): 90 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături