MM ECF45-250-6T15-M IC908 Capete de frezare interschimbabile pentru șanfrenare și ștanțare (fără centrare)

Cod articol: 5668415
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Capăt de frezat cu fixare pe filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668415
EAN / GTIN 7291075173598
Număr producător 5668415
L-Număr L24060 109

Descriere

Descriere:

Capete de frezare interschimbabile pentru șanfrenare și ștanțare (fără centrare)

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T15
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime funcţională (LF): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 42.6 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături