HSM90S APCR 140530R-P IC08 Plăcuțe pozitive înalte cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului la viteze mari

Cod articol: 5668381
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIALU
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668381
EAN / GTIN 7291075314588
Număr producător 5668381
L-Număr L23910 378

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pozitive înalte cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului la viteze mari

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13.5 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 25 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.85 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 1.1 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături