Disc din fibră XF 870 (CER) 80

Cod articol: 566460 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,39 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,16 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.687 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie XF870
Material abraziv Granulaţie ceramică cu strat răcitor, abraziv (TOP SIZE)
Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 80
Suport de material abraziv Disc din fibră
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 115 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 13.300 min-1
Tip produs Disc din fibră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566460 80
EAN / GTIN 4018875312582
Număr producător 731258

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
Disc din fibră VSM XF 870 cu putere de şlefuire foarte mare, foarte agresiv, cu o durabilitate excelentă. Şlefuire la rece. Recomandate ca optime pentru diferite oţeluri, aliaje cu Ni foarte rezistente la căldură şi oţeluri CrNi.
Tip de granulă: Granulaţie ceramică cu strat răcitor, abraziv (TOP SIZE).

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate şi arcuite cu flexibilitate mare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături