Disc din fibră XF 870 (CER) 50

Cod articol: 566460 50

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,89 € / buc.
  • de la 50 buc.
    1,58 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
638 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie XF870
    Material abraziv Granulaţie ceramică cu strat răcitor, abraziv (TOP SIZE)
    Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
    Granulaţie 50
    Suport de material abraziv Disc din fibră
    Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
    ⌀ discurilor 115 mm
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Turaţie maximă 13.300 min-1
    Tip produs Disc din fibră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 566460 50
    EAN / GTIN 4018875312551
    Număr producător 731255

    Tabel de aplicaţii

    Alu Mg
     
    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
    Disc din fibră VSM XF 870 cu putere de şlefuire foarte mare, foarte agresiv, cu o durabilitate excelentă. Şlefuire la rece. Recomandate ca optime pentru diferite oţeluri, aliaje cu Ni foarte rezistente la căldură şi oţeluri CrNi.
    Tip de granulă: Granulaţie ceramică cu strat răcitor, abraziv (TOP SIZE).

    Aplicaţie:

    Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate şi arcuite cu flexibilitate mare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături