{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Cubitron™ II | |
Material abraziv | Granulaţie ceramică (CER) | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 40 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | plat | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai |
Cod articol | 565496 40 | |
EAN / GTIN | 4054596197046 | |
Număr producător | 7100105862 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de şlefuire în evantai 969F Cubitron™ II, disc suport din fibră de sticlă plat, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 40
La cerere
În stoc
940 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
384 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 16 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | <0,1 % | <0,1 % |
Descrierea formei | plat | oblic | oblic |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | INOX; Oţel | INOX; Oţel |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | ZA | ZA |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai |